ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) サイズNo.22 注文コード62013291 品番0701051【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98013,980
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)220 高さ(mm)570 用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK 種別No.22 形状三方シール袋 サイズNo.22 入数(枚)600 構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料:成績書
注意
※No.14、16、18B、19、25B、28Bはヨコ製袋のため、シール下がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする