楽らくハンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62013324 品番JBS111-4D
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

立ち上がったりかがんだりするのがつらい方、車いすの方、寝たきり、入院中、リハビリ中の方のつかむ、拾うを支援します。
小豆のように小さなものやティッシュのように薄いもの、ペットボトルのような身の回りのものも幅広く確実につかむことが出来ます。

材質シャフト部:アルミ、はさみ部・ハンドル部:PA(ポリアミド樹脂) 質量(g)140 タイプミニ 寸法(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする