TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせお待ちくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62013543
品番
HS-W(T)
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
タイプ
卓上受信器
電源
アルカリ電池(単3×2本)
幅(cm)
送信機:3、マットセンサ-:80
厚さ(cm)
送信機:14.25、マットセンサ-:0.6
奥行き(cm)
送信機:2.2、マットセンサ-:30