TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62013577
品番
HW-M48(KE)
参考基準価格(税別)
¥141,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
携帯型受信器
電源
アルカリ電池(単4×2本)
幅(cm)
80(送信部除く)
縦(cm)
40(送信部除く)
厚さ(cm)
0.6(送信部除く)