TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62013613
品番
ACW-S(KE)
参考基準価格(税別)
¥169,500
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
携帯型受信器
電源
送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1
幅(cm)
送信機:4.5×1.1、受信送信機:9.1
縦(cm)
受信送信機:24.5
厚さ(cm)
受信送信機:11.95