TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
ワイヤレス緊急呼出セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62013622
品番
EC-2P(T)
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ペンダント型送信機
電源
コイン型リチウム電池CR2032×1※卓上型受信機タイプです。
幅(cm)
送信機:4
高さ(cm)
送信機:6.5
厚さ(cm)
送信機:1.4