TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせ開見ちゃん
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62013647
品番
HCS-115(T)
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
付属品
両面テープ、スペーサー、入切ステッカー
材質
樹脂
タイプ
卓上受信器
電源
専用リチウム電池CR17450E-R-CM1
幅(cm)
送信機:3
高さ(cm)
送信機:16.62
奥行き(cm)
送信機:2.2