TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせ感知くん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62013674
品番
HCS-106(KE)
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(g)
230(電池除く)
タイプ
携帯型受信器
電源
送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター
幅(cm)
送信機:15
高さ(cm)
送信機:10.5
奥行き(cm)
送信機:8