TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
立位お知らせたつおくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62013692
品番
HS-WK(KE)
参考基準価格(税別)
¥117,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
樹脂
タイプ
携帯型受信器
電源
アルカリ電池(単3×2本)
幅(cm)
送信機:3、着座センサー:33
高さ(cm)
送信機:14.25
厚さ(cm)
着座センサー:0.6
奥行き(cm)
送信機:2.2、着座センサー:33