※使用例
新生
新生の サポーター・テーピング
新生の サポーター
新生の ひざ・ひじ用 サポーター
ブレイスサポーター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
適合部位
ひじ
注文コード
62014365
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
この商品は
サイズ・適合部位
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クロステーピングがひじ頭を固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポートします。
サイズ
L
質量(g)
38
適合部位
ひじ
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ひじ周り(cm)
26〜29