※使用例

ブレイスサポーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 適合部位ひざ 注文コード62014383 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はサイズ・適合部位など5種類から選べます 他の種類を見る

クロステーピングがひじ頭を固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポートします。

サイズL 質量(g)52 適合部位ひざ 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ひざ周り(cm)34〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする