AP-202806 お医者さんのがっちり背すじベルト アルファックス 62014478 AP-202806 お医者さんのがっちり背すじベルト アルファックス 62014478

お医者さんのがっちり背すじベルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62014478 品番 AP-202806
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

背中の中心に柔軟性のあるボーンを内蔵。一気に伸ばし、支えます。
肩ベルトはやわらかなソフトゴムを使用しているので、肩にやさしくフィット。
肩のスライド式ベルトは背中を押し出し、背すじを伸ばします。
腰のベルトは面ファスナー式で骨盤周りを自由に調節できます。
背中はメッシュ生地で通気性があり、年中快適に使えます。

サイズM〜L ウエスト(cm)65〜85 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)164 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62014487
2024-12-03
用途:
作業終了後の身体ケアの時間帯に使用
継寅 様 (農・林・水産業)

「姿勢矯正肌着」よりはしっかり作られている気がする。丁度良い加減がまだわからないが、しっかりサポートしてくれるような気がする。

対象商品:
62014487
2023-12-09
用途:
作業中の姿勢矯正
森鋲螺製作所 様

姿勢と共に骨盤も押さえるので一枚で済みます・。
背筋が伸びるので肩こりにも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする