※使用例

メッシュアクションギアスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62014636 品番 000-7743
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

腰の土台である骨盤を軽い力でしっかり固定する特許構造により、腰への負担を軽減します。
本体部分はメッシュ素材を使用しているので、ムレにくく、長時間着用可能です。

サイズM 適合サイズ(cm)腸骨周囲:75〜95 材質ナイロン、ポリエステル、ゴム、ポリアセタール、ポリウレタン 質量(g)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする