※使用例

チタン腰ベルト

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62014663 品番 7560004
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

腰部分にチタン加工を施した腰ベルトです。
2本のプラスチック板の働きで腰を支え姿勢を保ちます。
柔軟性があるので、長時間の着用でも痛くなりにくくなっています。
特殊加工でパウダーにした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工しています。
メッシュ素材を使用し、通気性が良くむれにくくなっています。

サイズLL ウエスト(cm)77〜85 材質ポリエステル、ナイロン、その他 質量(g)152 適合部位

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62014663
2019-05-30
用途:
腰痛の予防
サービス業

時々、腰が痛い時があり、非常に、楽になりました。簡単に装着できて便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする