※使用例
淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ギムニクカラーボールPLUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62014803
品番
D5421R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
何か刺さっても破裂しません。
背筋・腹筋・股関節・脚部などをバランスよく鍛えます。
充分に空気を入れる時はポンプをお使いください
材質
塩化ビニル
色
レッド
質量(g)
750
サイズ(cm)
Φ55
耐荷重(kg)
300