画像準備中

ギムニクカラーボールPLUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62014812 品番 D5422B
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

何か刺さっても破裂しません。
背筋・腹筋・股関節・脚部などをバランスよく鍛えます。
充分に空気を入れる時はポンプをお使いください

材質塩化ビニル ブルー 質量(g)1250 サイズ(cm)Φ65 耐荷重(kg)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする