豊通オールライフ
豊通オールライフの リハビリ・生活補助
豊通オールライフの レクリエーション用品
重錘バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62014943
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
発泡レザーPVC、鉛球
質量(kg)
1.5
色
グリーン
幅(cm)
14
長さ(cm)
47