豊通オールライフ
豊通オールライフの リハビリ・生活補助
豊通オールライフの レクリエーション用品
重錘バンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62014952
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
発泡レザーPVC、鉛球
質量(kg)
2
色
イエロー
幅(cm)
14
長さ(cm)
47