Lucky west
Lucky westの リハビリ・生活補助
Lucky westの レクリエーション用品
ヨガマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62015013
品番
LEX-917GR
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストレッチで、よりダイエット効果をアップ!
材質
PCV
質量(kg)
1
色
グリーン
幅(cm)
約61
厚さ(cm)
約0.4
奥行き(cm)
約173