ビニ-ル 座コンピス 昭和貿易 62015625

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

座コンピス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62015625 品番ビニ-ル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

座面の高さが、2cmピッチで16cm調節可能で、動作を楽にします。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。

材質ビニールレザー 質量(kg)10.3 幅(cm)57、座幅:32〜48 キャスター 高さ(cm)68〜84 奥行き(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする