※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
昭和貿易
昭和貿易の リハビリ・生活補助
昭和貿易の 介護椅子
座コンピス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62015634
品番
アクリル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面の高さが、2cmピッチで16cm調節可能で、動作を楽にします。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。
材質
アクリル製
質量(kg)
10
幅(cm)
57、座幅:38〜54
キャスター
付
高さ(cm)
74〜90
奥行き(cm)
54