東京エレテック
東京エレテックの 多目的灯・スリムランプ
東京エレテックの 多目的灯
多機能ECO照明 お灯さん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62015887
品番
TET-ETLA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計ながら、6畳ほどの空間を照らすことができます。
本体にひっかけ金具とマグネットが付いているので部屋に常備でき、いざという時もすぐに持ち出せます。
連続12h点灯可能(目安)。
電源
電池×4本(別売)
質量(g)
220
タイプ
ACアダプター式
幅(cm)
4.9
長さ(cm)
26
高さ(cm)
4.9