パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62016027
品番
PN-L41221A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防かび&やわらかクッションで大好評です。
方向転換をサポートする360度回転座面です。
おりたたみも可能です。
色
ブルー
材質
アルミニウム、ポリエチレン、EVA
質量(kg)
6.4
幅(cm)
折りたたみ時:48.5〜52
高さ(cm)
折りたたみ時:87〜97
奥行き(cm)
折りたたみ時:30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62016027
PN-L41221A
73607565
PN-L41221A
シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN
パナソニックエイジフリー・ライフテック
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました