パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62016045
品番
PN-L41221BR
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防かび&やわらかクッションで大好評です。
方向転換をサポートする360度回転座面です。
おりたたみも可能です。
色
モカブラウン
材質
アルミニウム、ポリエチレン、EVA
質量(kg)
6.4
幅(cm)
折りたたみ時:48.5〜52
高さ(cm)
折りたたみ時:87〜97
奥行き(cm)
折りたたみ時:30