画像準備中

折りたたみシャワーベンチ FSフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62016492 品番536-056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
レッド 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け・折りたたみジョイント・座面ブロック:ポリプロピレン、グリップ:エラストマー樹脂、ソフトパット:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミニウム、脚ゴム:合成ゴム 質量(kg)約4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62016492 536-056 18928018 536-056 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット Aron(アロン化成) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする