画像準備中

シャワーベンチG-STYLE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62016754 品番111751
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

座面、背もたれ、ひじ掛けはやわらかいクッション付きで心地よくご使用できます。
座面クッションは取り外して洗うことができます。
腰掛け時における座面部分での体圧を分散させ、体への負担を軽減いたします。
収納時にはコンパクトで、保管に便利な折りたたみタイプです。
軽量且つ安心設計。持ち運びにも便利です。
安定性に優れ、ゆったりと座れるタイプです。

材質フレーム:アルミ、PE、PP、手すり:ウレタン、高さ調節ピン:ステンレス、背もたれクッション・座面クッション:EVA 質量(kg)2.7 幅(cm)折りたたみ時:50 高さ(cm)折りたたみ時:74〜81 奥行き(cm)折りたたみ時:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする