画像準備中

回転ユーランド ロータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)約2.2 注文コード62017707 品番ULG5
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

防菌、防カビ加工
座ると回転、腰掛けないときは回転しない安全設計で、滑り止め付です。

仕様安心ガード付 材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:エラストマー 質量(kg)約2.2 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする