曜日別特売

テイコブ浴槽台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個サイズ注文コード62017734品番YD02-13
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フレームはアルミ製で天盤部分のアルミパイプは中空仕様なので中錆が発生しないので衛生的です。
高さ調節部分には強固な楕円パイプを使用していますので、穴入れがし易く高さ調節が素早くできます。縦置き(自立)可能で壁に沿って立て掛けることができます。

材質天板:ポリプロピレンパット・脚ゴム:天然ゴム(NR)、フレーム:アルミ質量(kg)2.4サイズ天板寸法(mm)390×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする