画像準備中

高さ調節付浴槽手すり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62018854 品番536-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。

材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー 質量(kg)約3.5 ブルー タイプUST-130R 幅(cm)17 高さ(cm)42 奥行き(cm)30〜36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62018854 536-617 73608667 536-617 安寿 高さ調節付浴槽手すり Aron(アロン化成) 安寿 高さ調節付浴槽手すり Aron(アロン化成) 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする