画像準備中

高さ調節付浴槽手すり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62018872 品番536-620
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。

材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー 質量(kg)約3.5 グリーン タイプUST-130R 幅(cm)17 高さ(cm)42 奥行き(cm)30〜36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする