Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴槽手すり
高さ調節付浴槽手すり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62018897
品番
536-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質
本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
質量(kg)
約4
色
ブルー
タイプ
UST-200N
幅(cm)
18
高さ(cm)
42
奥行き(cm)
36〜43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62018897
536-615
73608633
536-615
安寿 高さ調節付浴槽手すり
Aron(アロン化成)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました