相模ゴム
相模ゴムの 入浴関連
相模ゴムの シャワーベンチ
相模ゴムの シャワーベンチオプション
バスボードフレッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62019283
品番
RB1014
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。
取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。
材質
本体:ポリプロピレン
質量(kg)
1.95
耐荷重(kg)
130
長さ(cm)
69
厚さ(cm)
3.5