相模ゴム
相模ゴムの 入浴関連
相模ゴムの 入浴介助用品
相模ゴムの 浴室すべり止めマット
バスボードBタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62019378
品番
RB1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽に橋渡しして固定します。
座面が平らなタイプで安定性に優れています。
※グラブバー(赤)が本体にセットされています。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.35
耐荷重(kg)
130
長さ(cm)
73
厚さ(cm)
2.8