パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの バスステップ
バスボード軽量タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62019396
品番
VAL11002
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。
幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。
材質
ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼
質量(kg)
2.9
サイズ
L
幅(cm)
28
長さ(cm)
82
厚さ(cm)
2