弘進ゴム
弘進ゴムの 入浴関連
弘進ゴムの 入浴介助用品
弘進ゴムの 浴室すべり止めマット
オーバルリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
サイズ
L
注文コード
62020412
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
1300
材質
天然ゴム/SBR
厚さ(cm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62020412
-
19979584
938001
オーバルリンクマット
弘進ゴム
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です