弘進ゴム
弘進ゴムの 入浴関連
弘進ゴムの 入浴介助用品
弘進ゴムの 浴室すべり止めマット
オーバルリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62020437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
色
グリーン
サイズ
L
質量(g)
1300
材質
天然ゴム/SBR
厚さ(cm)
0.2