豊通オールライフ
豊通オールライフの 入浴関連
豊通オールライフの 入浴介助用品
豊通オールライフの 浴室すべり止めマット
お風呂洗い場マットGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
62020525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質が非常に軽くて丈夫です。
ジョイント式により浴室の大きさに合わせた使用が可能です。
材質
ポリエチレンフォーム
質量(g)
100
幅(cm)
30
厚さ(cm)
1.4
奥行き(cm)
30