松岡
松岡の 入浴関連
松岡の 入浴介助用品
松岡の その他入浴介助用品
入浴担架
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
90
注文コード
62020726
品番
HB-90
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寝具から浴槽まで担いで入浴できる防水布仕様で、防水布の水分を拭き取って頂くと、連続して使うこともできます。また災害発生時には防災用避難担架としてご使用頂けるように担架布は4層縫製しています。
材質
表地:ナイロン(防水フィルム加工)、裏地:ターポリン(防炎・防水布)、ベルト:ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
幅(cm)
52
長さ(cm)
90