幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の 入浴介助用品
幸和製作所の 介助ベルト
テイコブX型入浴用介助ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62020735
品番
AB11
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両足と腰の3点でしっかり固定できます。
材質
本体:表面:ポリエステル、裏面:綿、持ち手ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM
質量(g)
470
適合サイズ(cm)
胴囲:80〜100(腰骨付近を目安)、大腿囲:約50〜65(太腿の付け根付近を目安)