ダイヤ工業
ダイヤ工業の 入浴関連
ダイヤ工業の 入浴介助用品
ダイヤ工業の 介助ベルト
新・入浴用キャリーベルトDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
62020762
品番
000-7126
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ上がり防止の太ももベルトで持ち上げた時もズレにくい構造です。
股関節付近にベルトがないので利用者は不快感がありません。
車いすやシャワーチェアに座った状態からでも装着できる簡易構造です。
サイズ
L
適合サイズ(cm)
胴囲:80〜120、太腿周囲:53〜67
制限体重(kg)
最大使用者:約120