画像準備中

滑り止めバスピロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62020918 品番BG2070-24
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな素材と適度な弾力、ゆったりくつろぐのに十分なサイズで、お風呂でのリラックスタイムにぴったりのバスピローです。
裏面の3つの吸盤でバスタブのふちに固定できます。
洗濯の際は洗濯ネットを使用します。

材質ポリ塩化ビニール、スポンジ 質量(g)140 縦(cm)21 厚さ(cm)3 横(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする