ジャパン・インターナショナル・コマース
滑り止めバスピロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62020936
品番
BG2070-22
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな素材と適度な弾力、ゆったりくつろぐのに十分なサイズで、お風呂でのリラックスタイムにぴったりのバスピローです。
裏面の3つの吸盤でバスタブのふちに固定できます。
洗濯の際は洗濯ネットを使用します。
材質
ポリ塩化ビニール、スポンジ
質量(g)
140
縦(cm)
21
厚さ(cm)
3
横(cm)
30