加地
加地の 入浴関連
加地の 入浴用品
加地の 入浴小物
エクスジェル 浴室クッション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62020954
品番
BRC01-BR
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エクスジェルにより効果的に圧を分散します。
お尻や背中のお肉が痩せている方におすすめです。
付属ベルトでシャワーチェアや特殊入浴装置に固定できます。
クッション本体は防水仕様で衛生的です。
材質
表材:ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材:エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム、ベルト:ポリプロピレン100%Dカン:鉄
質量(kg)
約0.5
幅(cm)
35
高さ(cm)
1.5(ベルト除く)
奥行き(cm)
24