サンコー
サンコーの バス用品
サンコーの バスマット/スノコ
吸水一番バスマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
YE
注文コード
62020988
品番
YO-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
踏むだけで足の裏がベタつかず、不快感がありません。
速乾性に優れていますので、カビが生えにくいです。
色
YE
材質
表面:ポリエステル100%、芯:ウレタンフォーム、裏面:基布:ポリエステル100%吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)
幅(cm)
70
厚さ(cm)
1.1
奥行き(cm)
50
商品説明動画
吸水一番バスマット_sanko
参考になった