サンコー
サンコーの バス用品
サンコーの バスマット/スノコ
吸水一番バスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62021006
品番
YO-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
踏むだけで足の裏がベタつかず、不快感がありません。
速乾性に優れていますので、カビが生えにくいです。
色
GR
材質
表面:ポリエステル100%、芯:ウレタンフォーム、裏面:基布:ポリエステル100%吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)
幅(cm)
70
厚さ(cm)
1.1
奥行き(cm)
50
商品説明動画
吸水一番バスマット_sanko
参考になった