アクションジャパン
アクションジャパンの ベッド関連
アクションジャパンの 介護ベッド
ベッド用アクションパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62023194
品番
6100
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アクトンドライポリマー、フィルム:ウレタンフィルム、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)
6.6(カバー付)
タイプ
スタンダード
幅(cm)
43
長さ(cm)
68.5
厚さ(cm)
2.2