アクションジャパン
アクションジャパンの ベッド関連
アクションジャパンの 介護ベッド
ベッド用アクションパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62023228
品番
6600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アクトンドライポリマー、フィルム:ウレタンフィルム、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)
18.0(カバー付)
タイプ
ミドル
幅(cm)
68.5
長さ(cm)
117
厚さ(cm)
2.2