画像準備中

ベッド用アクションパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62023237 品番6700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アクトンドライポリマー、フィルム:ウレタンフィルム、カバー:ポリエステル100% 質量(kg)5.8(カバー付) タイプキュービック 幅(cm)43 長さ(cm)68.5 厚さ(cm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする