曜日別特売

タオル地防水シーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62023544品番12325
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

床ズレ防止に効果的なコットン素材。(パイル編み・全面防水)

材質表:タオル地、綿100%、裏:ポリウレタン100%サイズL質量(g)510寸法(cm)100×200(四隅ゴム付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする