ププキン
ププキンの ベッド関連
ププキンの 防水シーツ
ソフトデニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62023675
品番
D-4000L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
よりやわらかいデニム生地を使用した防水シーツ。
洗濯機・乾燥機(130℃まで)が御使用できます。
材質
表:綿35%
ポリエステル65%
、裏:耐
熱
ポリウレタン
樹
脂
サイズ
L
質量(g)
495
寸法(cm)
100×200(四隅ゴム付)